カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ホンダ(79)
- スズキ(6)
- AFAM(アファム)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- ANEX(1)
- シヤチハタ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ベッセル(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- Kawasaki(1)
- EPCOS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「9002x」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002
TDK¥77,980税込¥85,7781セット(2000個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2シリーズACMシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190