カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- BRAKING(3)
- CKD(2)
- Canon(2)
- KSフィルター(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 日東工業(1)
- 日立(1)
- 三菱電機(1)
- 住電機器システム(1)
- 日本綿棒(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- プロトティップ(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a6-100j」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc 1210 (3225M) CGA6N2C0G2A473J230AA
TDK¥209税込¥2301袋(5個)翌々日出荷TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±5%静電容量47nF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)