カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • ATEN(8)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • CKD(10)
  • EPSON(4)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • NAKATAKI(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(85)
  • SDG株式会社(5)
  • SMC(74)
  • THK(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • X.A.M(6)
  • コガネイ(92)
  • 住友重機械工業(20)
  • 協育歯車(4)
  • 近藤製作所(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-45r」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ

    TDK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
    寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω

    TDK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    欠品中
    TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
    寸法(mm)3.9×2.5×2.5高さ(mm)2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.7インピーダンス2600Ω電流(mA)(Max)200周波数(MHz)(試験)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)51線数2
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ

    TDK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47