カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- INAX(LIXIL)(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(2)
- 東洋技研(2)
- エーモン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 住友重機械工業(1)
- ベッセル(1)
- オンダ製作所(1)
- ユニカー工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アールズギア(1)
- パンサーフェス(1)
- LIXIL(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bb7a」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%
TDK¥769税込¥8461袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C1005許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%コンデンサファミリ = 積層TDK Cタイプ0402シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応