カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 三桂製作所(13)
- オーエッチ工業(12)
- TRUSCO(11)
- VOSTONE(ボストン)(11)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(5)
- 共栄プラスチック(4)
- スーパーツール(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NAVC(ナビック)(4)
- CKD(3)
- 長野計器(3)
- 三菱電機(3)
- DXアンテナ(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- スギハラ(SUGIHARA)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bc50」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 2.2μF ±10%
TDK¥579税込¥6371袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電正接 = 10%TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%
TDK¥699税込¥7691袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応