カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • PROST's(20)
  • FACOM(14)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • つくし工房(11)
  • StarTech.com(10)
  • Nestle(ネスレ)(9)
  • BEST(ベスト)[金物](8)
  • 浅香工業(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • ケージーパルテック(6)
  • REX[科学研究・開発用品](6)
  • CKD(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • ティーエフサービス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-kg」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
689税込758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFTDK
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
CKG57NX7T2J105M500JH TDKCKG57NX7T2J105M500JHTDK
629税込692
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:630RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
CKG57NX5R1H226M500JH TDKCKG57NX5R1H226M500JHTDK
579税込637
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
CKG57NX7T2W225M500JH TDKCKG57NX7T2W225M500JHTDK
649税込714
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 47μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 47μF ±20%TDK
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
CKG57NX7S1E476M500JH TDKCKG57NX7S1E476M500JHTDK
629税込692
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:25RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20%TDK
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
CKG57NX7S1H226M500JH TDKCKG57NX7S1H226M500JHTDK
559税込615
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
CKG57NX7S2A226M500JH TDKCKG57NX7S2A226M500JHTDK
739税込813
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:100RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
CKG57NX7S1C107M500JH TDKCKG57NX7S1C107M500JHTDK
549税込604
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:16RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20