カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- CKD(1)
- 長谷川刃物(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-130-r」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)