カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • SK11(113)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
  • SMC(20)
  • RS PRO(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(7)
  • 東芝キヤリア(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 東栄管機(3)
  • KSフィルター(3)
  • StarTech.com(3)
  • イメージニクス(3)
  • HELIX(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SONY(ソニー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvc」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1

    TDK
    34,980税込38,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.5最大直流抵抗(mΩ)237
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4

    TDK
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±30%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)4.7最大直流電流(A)2.15最大直流抵抗(mΩ)96
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.76A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.76A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm

    TDK
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.76A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 71mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.09A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.09A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm

    TDK
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2.09A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 122mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードフィルタ TDK

    TDK コモンモードフィルタ

    TDK
    159税込175
    1個ほか
    7日以内出荷