カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ハンマーキャスター(26)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- タンガロイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- オリエンタルモーター(2)
- コクヨ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- 栃木屋(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「e-125r」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%
TDK¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応