カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- AMPHENOL(6)
- ATEN(8)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
- EPCOS(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- KENWOOD(6)
- MEAN WELL(9)
- MOXA(2)
- Roxburgh EMC(5)
- RS PRO(2)
- TDKラムダ(1)
- TRACO POWER(8)
- Vivotek(3)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 北陽電機(11)
- 菊水電子工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「emc-3a」の検索結果

TDK 貫通コンデンサ 4A
TDK¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 6.3 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-P動作周波数 = 0.04 → 1000MHz長さ = 2mm奥行き = 1.25mm静電容量 = 22μF寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +85℃TDK YFF-Pシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-Pシリーズ電源フィルタ用3端子フィードスルーフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(2 → 4 A)用途向けです。. 用途. 以下のような通信端末機器の電源ライン: スマートフォン オーディオビジュアル機器 情報機器RoHS指令(10物質対応)対応