カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • SMC(145)
  • ParkerTAIYO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ニッサン(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 日東化成工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-7h」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDK

    セラミックコンデンサ 50V/0.47μF

    TDK
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
    仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47