カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(145)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- サンワサプライ(1)
- ニッサン(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 日東化成工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
「fa-7h」の検索結果

セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
TDK¥78税込¥861個当日出荷積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47