カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マクサー電機(3)
  • ELPA(5)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • オーム電機(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • オスラム(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-1e 25個」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 25V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 25V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 33 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +85℃
仕様●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-01
fg-1e 25個特集