カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(2)
- CKD(135)
- GAONA(ガオナ)(94)
- コガネイ(58)
- 新コスモス電機(25)
- コクヨ(18)
- omron(オムロン)(17)
- WatchGuard(15)
- エスコ(14)
- サンコーテクノ(14)
- トリニティ(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- BIG DAISHOWA(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- シヤチハタ(7)
- 山洋電気(7)
- 東リ(7)
- コーコス信岡(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「ga-3」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±20%
TDK¥569税込¥6261袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±22%TDK CGA車載用0603シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗 AEC-Q200準拠. 用途: 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化RoHS指令(10物質対応)対応