カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- トヨタ(4)
- イトーキ(3)
- アズワン(2)
- 第一機材(2)
- 佐文工業所(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オキナ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンワサプライ(1)
- ノーブランド(1)
- Kawasaki(1)
- イナバ(1)
- ヒロセ(1)
- シグマ光機(1)
- Celltreat(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h1-0272」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 2700 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7151-57