カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- LED LENSER(14)
- 雅(139)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- プロテック(33)
- メディアカバーマーケット(22)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- カナテクス(12)
- BRAHMS(11)
- omron(オムロン)(10)
- CKD(10)
- 富士電機(9)
- 泉精器製作所(8)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- タンガロイ(7)
- NTB(6)
- サンドビック(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「h7r」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%
TDK¥799税込¥8791袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK CGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応