カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- MAZDA(マツダ)(43)
- SMC(31)
- NEC(22)
- タンガロイ(19)
- 大阪魂(15)
- エスコ(9)
- 日本ジョイント(6)
- 北川鉄工所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ELPA(3)
- サンドビック(3)
- TRUSCO(3)
- ギガ・セレクション(3)
- MouseComputer(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- トヨタ(2)
- IDECH(アイデック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「h80c」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±5%静電容量10nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)