カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TDK
- nexperia(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(1)
- STMicro(2)
- TRENDnet(1)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アイネックス(3)
- エレコム(12)
- サンワサプライ(7)
- 日本アビオニクス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ieee1394 usb」の検索結果
特価

TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P
TDK¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL
TDK¥94,980税込¥104,4781セット(500個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4
TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002
TDK¥77,980税込¥85,7781セット(2000個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2シリーズACMシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥129税込¥1421個翌々日出荷仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応