カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(2)
- 東京発条製作所(294)
- SMC(145)
- RS PRO(100)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- マキタ(9)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 三菱電機(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- BOURNS(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- omron(オムロン)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- アサ電子工業(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「j線 10」の検索結果
特価

TDK 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-082J-PF
TDK¥529税込¥5821袋(25個)7日以内出荷TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数900MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(nH)82最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)400
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-101J-PF
TDK¥31,980税込¥35,1781セット(2000個)7日以内出荷TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数10MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)100最大直流電流(mA)40最大直流抵抗(Ω)10
TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 25mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-471J-PF
TDK¥28,980税込¥31,8781セット(2000個)7日以内出荷TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数4MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)470最大直流電流(mA)25最大直流抵抗(Ω)40
TDK 巻線インダクタ (面実装), 270 nH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-R27J-PF
TDK¥479税込¥5271袋(25個)7日以内出荷TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数320MHzインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(nH)270最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)360