カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- VISHAY(31)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- 矢崎化工(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 制研化学工業(1)
- 日東工業(1)
- マグライト(1)
- KOA(1)
- SNT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j102a」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±5%
TDK¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mmシリーズ = C1608許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応