カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KTC(1)
- BONDHUS(1)
- 仙台銘板(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- スペーシア(1)
- 日本ケミコン(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jb5mm」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10%
TDK¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.3mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.3mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応