カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- EIKO(栄工舎)(1)
- ELGA(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- KSフィルター(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- THK(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ジーエルサイエンス(1)
- パリ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱電機(2)
- 理研製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lc185」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F100F085KA
TDK¥649税込¥7141袋(5個)3日以内出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×0.85電圧3kVdc高さ(mm)0.85奥行(mm)2シリーズC許容差±1%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KB
TDK¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量6.8μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装