カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- TDT(田野井)(6)
- KEMET(4)
- エスコ(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 3M(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 八幡ねじ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスネット(1)
- DiodesZetex(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m2.6x5」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF
TDK¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1