カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- Daniels Manufacturing(7)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- AMPHENOL(2)
- HARWIN(2)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- カクイチ(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- GLENAIR(1)
- ND精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m22520」の検索結果

TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 Ω
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3シリーズACM定格電圧50Vインピーダンス360Ω電流(mA)(Max)220周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012インダクタンス(nH)730抵抗(mΩ)DC500線数2