カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- SMC(19)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 水鏡(4)
- MajorCraft(4)
- omron(オムロン)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- タンガロイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- タナカ(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- AirTAC(2)
- TIME(2)
- Arashi Vision(2)
- イスカル(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m360x」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 15 μH 140mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入
TDK¥389税込¥4281セット(10個)7日以内出荷回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7158-13
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 360mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入
TDK¥389税込¥4281セット(10個)7日以内出荷回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7130-98