カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TDK
- RS PRO(93)
- WURTH ELEKTRONIK(51)
- Festo(40)
- エスコ(22)
- BOURNS(11)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- HARWIN(5)
- COUGAR(5)
- SIEMENS(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- シグマ光機(3)
- EPCOS(3)
- SMC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- COOPER BUSSMANN(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m3x3mm」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M
TDK¥739税込¥8131袋(5個)欠品中SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)7.3最大直流抵抗(mΩ)29.7