カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 森宮電機(4)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- TDKラムダ(2)
- エレコム(1)
- コーセル(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 三菱電機(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- RICHCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「msfc 13」の検索結果

TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ
TDK(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK
TDK(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応