カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- Igus(イグス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 椿本チエイン(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n450-ka」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474K230KA
TDK¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)