カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 三菱電機(29)
- ALBA(アルバ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- サンドビック(2)
- TECH(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- FACOM(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 興和化成(1)
- ノガ(1)
- ハリケーン(1)
- アメリカン電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf125」の検索結果

TDK 貫通コンデンサ 1A
TDK¥649税込¥7141袋(20個)翌々日出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲RoHS指令(10物質対応)対応