カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ニチフ(3)
- 武蔵ホルト(2)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ELPA(2)
- KSフィルター(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- PROST's(3)
- Vesrah(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- タカノ(1)
- ホンダ(21)
- 因幡電工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nh82」の検索結果
特価

TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥57税込¥631袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 2.2GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.8Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥109税込¥1201袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 200mA最小品質ファクター = 8パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.6Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応