カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- CKD(3)
- Kordz(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(99)
- SUS(エスユーエス)(13)
- TOTIME(2)
- Vesrah(2)
- Xiaomi(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- カラークリエーション(3)
- サトーパーツ(1)
- シグマ光機(2)
- トーキン(2)
- ビクセン(2)
- ワルター(2)
- 三和電気計器(1)
- 日東工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p50f3」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE
TDK¥839税込¥9231袋(5個)3日以内出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB
TDK¥52,980税込¥58,2781セット(1000個)8日以内出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7R1H335K250AB
TDK¥21,980税込¥24,1781セット(1000個)9日以内出荷電圧50Vdc静電容量3.3μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら