カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- YAGEO(129)
- MURATA(村田製作所)(61)
- ツツミ工業(24)
- KEMET(15)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- エスコ(7)
- MCP(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 京セラ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BOURNS(2)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pf01-m5」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 150pF 630V dc 1206 3216M 1セット 15000個入
TDK¥169,800税込¥186,7801セット(15000個)7日以内出荷TDK Cタイプ1206シリーズ。TDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成。Cシリーズチップコンデンサは、Clas仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:150pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6969-02