カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(2)
- 日東工器(3)
- ツツミ工業(31)
- EUROQUARTZ(11)
- omron(オムロン)(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- CKD(6)
- ワルター(6)
- 共立電子産業(6)
- 井筒製作所(6)
- FSA(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ParkTool(パークツール)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- 上杉輸送機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pf30」の検索結果
特価

TDK 酸化金属バリスタ, 18V, 30A
TDK¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 18V最大直流定格電圧 = 11V制限電圧 = 30Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 30A静電容量 = 600pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 260mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm
TDK¥489税込¥5381袋(25個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 60MHz最小品質ファクター = 30TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm
TDK¥619税込¥6811袋(25個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 180mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.8Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 40MHz最小品質ファクター = 30TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応