カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- THK(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- CKD(3)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- KEMET(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r0045q」の検索結果

TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ
TDK¥929税込¥1,0221袋(5個)翌々日出荷TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)欠品中TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応寸法(mm)3.9×2.5×2.5高さ(mm)2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.7インピーダンス2600Ω電流(mA)(Max)200周波数(MHz)(試験)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)51線数2