カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- NORGREN(2)
- ニチフ(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 油研工業(1)
- ロジテック(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r5.5-3m」の検索結果
特価

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1