カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • ヤマト特殊鋼(5)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 吉年(1)
  • 錦(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 中発販売(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ROHM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-50a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 3極コンデンサ TDK

    TDK 3極コンデンサ

    TDK
    ¥239~税込¥263~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 貫通コンデンサ 1A TDK

    TDK 貫通コンデンサ 1A

    TDK
    ¥649税込¥714
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲RoHS指令(10物質対応)対応