カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • 三木プーリ(5)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • キングジム(1)
  • スズキ(1)
  • トーキン(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 修理(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • KTM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc18h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
649税込714
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 貫通コンデンサ 1A TDKTDK 貫通コンデンサ 1ATDK
689税込758
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲RoHS指令(10物質対応)対応