カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 伊東電機(167)
- SMC(13)
- TDT(田野井)(6)
- アイゼン(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TRUSCO(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- KSフィルター(3)
- PRESI(3)
- エスコ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- イワキ(2)
- THECUT(2)
- 翠光トップライン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「spm3」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M
TDK¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19