カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- TP-LINK(4)
- ユニカ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- CKD(1)
- SUN UP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl1210」の検索結果
特価

TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω
TDK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応