カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BOURNS(2)
- ELPA(1)
- KSフィルター(2)
- NOK(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- Qlight(33)
- TOEX(LIXIL)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(3)
- 富士フイルム(3)
- 日油技研工業(1)
- 日立(1)
- 旭光電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「wr70」の検索結果

スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入
TDK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)6日以内出荷メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mmアズワン品番65-7132-44
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ
TDK¥779税込¥8571個当日出荷メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7147-15
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ 1袋 5個入
TDK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製仕様●インダクタンス:12.8 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.27Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 10 x 0.52mm●幅:10mmアズワン品番65-7122-28
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ
TDK¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●インダクタンス:8.23 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.94mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7118-35
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ 1袋 5個入
TDK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:27.9 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.21Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 x 12 x 0.87mm●高さ:0.87mmアズワン品番65-7132-47