カテゴリ

  • 測定・測量用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(25)
  • メカニカル部品/機構部品(6)
  • 自動車用品(1)
  • トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • テイエルブイ(TLV)
  • モノタロウ(5,956)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,916)
  • MAZDA(マツダ)(216,448)
  • Panasonic(パナソニック)(29,618)
  • RS PRO(39,658)
  • SMC(201,248)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
  • エスコ(68,637)
  • スズキ(71,082)
  • スバル(50,523)
  • トヨタ(140,018)
  • ニッサン(87,642)
  • ホンダ(561,544)
  • ミツビシ(137,949)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,470)
  • 大阪魂(27,050)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(88)
  • 以上(99)
  • 以上(99)
  • 以上(100)
価格
  • 1,500円以下(13,375)
  • 1,500-10,000円(16,629)
  • 10,000-50,000円(9,602)
  • 50,000-100,000円(2,867)
  • 100,000円以上(1,882)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,336件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕様【ライン】標準最高速度(km/h)120
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3R

    テイエルブイ(TLV)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3T

    テイエルブイ(TLV)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • 聴診器 テイエルブイ(TLV)

    聴診器

    テイエルブイ(TLV)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
    用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
  • サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    サイトグラス T8N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
    用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
    用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク いすゞ自動車

    (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク

    いすゞ自動車
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
  • (1-132)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (1-132)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (8-983)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89712)カバー; バツテリ いすゞ自動車

    (89712)カバー; バツテリ

    いすゞ自動車
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • (11324)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (11324)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ いすゞ自動車

    (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ

    いすゞ自動車
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。
    用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • (89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車

    (89758)クリツプ; フロント パネル サイド

    いすゞ自動車
    ¥359税込¥395