カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テイエルブイ(TLV)
- ホンダ(38)
- ヤマト産業(12)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
- 大和バルブ(7)
- SK(新潟精機)(2)
- 東洋バルヴ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ヤマト科学(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- タナカ(1)
- FILTEC(1)
- AMPHENOL(1)
- アルプス工業(1)
- 東洋エレメント(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「a3771」の検索結果

ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)144接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144