カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テイエルブイ(TLV)
- ベン(7)
- ヨシタケ(4)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- ハーティング(1)
- 家原ライト工業(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- BLACK BOX(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- Vivotek(1)
「af-10 15a」の検索結果
特価

ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03