カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テイエルブイ(TLV)
- 内外電機(14)
- SMC(12)
- KN村田産業(5)
- CKD(4)
- 富士電機(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エツミ(3)
- 富士電機機器制御(3)
- 日東工業(2)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- ダイキン工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ロジクール(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af3n」の検索結果
特価

ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03