カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テイエルブイ(TLV)
- SMC(32)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッセイ(36)
- 三ツ星ベルト(22)
- 日東工業(21)
- PISCO(ピスコ)(15)
- ABB(10)
- KSフィルター(3)
- トヨタ(2)
- SAMTEC(1)
- StarTech.com(1)
- LeCroy(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af40-03」の検索結果
特価

ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥109,800税込¥120,7801台ほか当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03