カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- RISLONE
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(1)
- PLUS 91(1)
- RESPO(1)
- クリスタルプロセス(1)
- トヨタ(1)
- MOTUL(1)
- D1ケミカル(1)
- PITWORK(日産)(1)
「core503」の検索結果
特価

オートマチックトランスミッションリペア
RISLONE(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(500mL)当日出荷トランスミッションの性能を復元させて防止します。使用量7~12Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク
RISLONE(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(325mL)当日出荷エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性