カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- ニムラ
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(1)
- SMC(50)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(4)
- ケナメタル(2)
- コノエ(1)
- バンドー化学(1)
- パール金属(1)
- ミツミ販売(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 千代田通商(1)
- 室本鉄工(1)
- 岩田製作所(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 昭和コーポレーション(3)
- 福助工業(1)
- ブランドをもっと見る
「320l050」の検索結果
特価

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) PKG-V(スベリ止)
ニムラ¥19,980税込¥21,9781組13日以内出荷グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング付属品Cクリップ4個材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型)
ニムラ¥18,980税込¥20,8781組13日以内出荷グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング付属品Cクリップ4個材質SS400タイプ横断溝/側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥19,980税込¥21,9781組13日以内出荷Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)