カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋フィッティング
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TBC(タブチ)(8)
- イノアック住環境(1)
- カクダイ(3)
- リビラック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「drt2-10yf2」の検索結果

テクタッチ継手 おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質銅種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応