絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

INABA(因幡電機産業)

INABA(因幡電機産業)のページです。INABA(因幡電機産業)は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名因幡電機産業株式会社
所在地〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11-14
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
71,980税込79,178
1台
欠品中
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)INABA(因幡電機産業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
シグナルウォッチャー(SE-SW001A) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A)INABA(因幡電機産業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
寸法(mm)70×34×16(筐体)赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白とそれらの近似色質量(g)30保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)アズワン品番64-3722-60電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5
シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(KIT-SWG01)INABA(因幡電機産業)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)赤、黄、緑、青、白アズワン品番64-3722-58
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
9,390税込10,329
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
耐火遮音気密ボックスカバー INABA(因幡電機産業)耐火遮音気密ボックスカバーINABA(因幡電機産業)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様国土交通大臣認定品
ボックス用耐火パテ INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテINABA(因幡電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。鋼製ボックス内の耐火処理が不要です。開口部にパテを充てんするだけです。
仕様国土交通大臣認定品容量480g対応コンセントスイッチボックッス1~6個口用
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタ INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタINABA(因幡電機産業)
119税込131
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
シグナルウォッチャー(SE-SWP01A) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SWP01A)INABA(因幡電機産業)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途シグナルウォッチャー(SE-SW001A)用の取り付け台です。適合機種SE-SW001A(シグナルウォッチャー)アズワン品番64-3722-61
I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)I/OホッパーINABA(因幡電機産業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
耐火テープ電線管タイプ INABA(因幡電機産業)耐火テープ電線管タイプINABA(因幡電機産業)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリング INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリングINABA(因幡電機産業)
139税込153
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管INABA(因幡電機産業)
669税込736
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング
シグナルウォッチャー(NE-GW001A) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(NE-GW001A)INABA(因幡電機産業)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)質量(g)約150アズワン品番64-3722-59接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台定格電力(mW)1150
耐火クロスカバーIKX INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKXINABA(因幡電機産業)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
先付け施工・後付け施工どちらにも対応できるパテ埋め不要増し打ち用ボイド管不要施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているためパテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックス INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックスINABA(因幡電機産業)
559税込615
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドルINABA(因幡電機産業)
4,398税込4,838
1袋(20個)
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
耐火シートマルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプINABA(因幡電機産業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
耐火コンセントSB片壁用 INABA(因幡電機産業)耐火コンセントSB片壁用INABA(因幡電機産業)
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。
仕様国土交通大臣認定品対応1~4個用スイッチボックス適合壁厚(mm)42以上
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
ボックス用耐火パテ INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテINABA(因幡電機産業)
699税込769
1個
当日出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。後施工で鋼製ボックス内で耐火処理ができます。
仕様国土交通大臣認定品容量65g対応コンセントスイッチボックス1~5個口用
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドルINABA(因幡電機産業)
5,198税込5,718
1袋(20個)ほか
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
防水曲げ自在管 INABA(因幡電機産業)防水曲げ自在管INABA(因幡電機産業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷