絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

INABA(因幡電機産業)

INABA(因幡電機産業)のページです。INABA(因幡電機産業)は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名因幡電機産業株式会社
所在地〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11-14
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)I/OホッパーINABA(因幡電機産業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495関連資料(1.83MB)無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
16,300税込17,930
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
耐火テープ電線管タイプ INABA(因幡電機産業)耐火テープ電線管タイプINABA(因幡電機産業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドルINABA(因幡電機産業)
10,980税込12,078
1袋(50個)
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)